Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 50mm mély cs-hoz külső könyökidom G72000 - 010622

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa  50mm mély cs-hoz külső könyökidom G72000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Fedél részek szerelési módja - belül fekvő

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060106225

Sonepar cikkszám

G72000

Gyártói cikkszám

010622

Gyártói típuskód

DLP 010622

Szélesség:

80 mm

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

60-120 °

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsat műa 50mm mély cs-hoz külső könyökidom