Legrand - Parapetcsat műa 60x 20mm kanyaridom GT04439 - 030293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 85-95 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060302931
Sonepar cikkszám
GT04439
Gyártói cikkszám
030293
Gyártói típuskód
DLP mini 030293
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
85-95 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Parapetcsat műa 60x 20mm kanyaridom