Legrand - Parapetcsat műa 60x20mm külső könyök GT24851 - 030292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060302924
Sonepar cikkszám
GT24851
Gyártói cikkszám
030292
Gyártói típuskód
DLP mini 030292
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
60-120 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Parapetcsat műa 60x20mm külső könyök