Legrand - Parapetcsat műa 65mm mély cs-hoz belső könyökidom GT19184 - 010607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060106072
Sonepar cikkszám
GT19184
Gyártói cikkszám
010607
Gyártói típuskód
DLP 010607
Szélesség:
0 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C