Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 65mm mély válaszf-hoz külső könyök GT19185 - 010636

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa 65mm mély válaszf-hoz külső könyök GT19185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Fedél részek szerelési módja - belül fekvő

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060106362

Sonepar cikkszám

GT19185

Gyártói cikkszám

010636

Gyártói típuskód

DLP 010636

Szélesség:

0 mm

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Mélység:

65 mm

Fedél részek száma:

0

Kivitel:

alsó rész

Szög:

60-120 °

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Parapetcsat műa 65mm mély válaszf-hoz külső könyök