Legrand - Parapetcsat mua 80/105x50mm kanyaridom G72007 - 010652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Irány - emelkedő
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72007
Gyártói cikkszám
010652
Gyártói típuskód
DLP 010652
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Irány:
emelkedő
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; %Parapetcsat mua 80/105x50mm kanyaridom