Legrand - Parapetcsat műa 80x50/35 T-idom GT20851 - 010735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060107352
Sonepar cikkszám
GT20851
Gyártói cikkszám
010735
Gyártói típuskód
DLP 010735
Szélesség:
80 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
50 mm
Leágazás szélessége:
80 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége 1:
65 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Parapetcsat műa 80x50/35 T-idom