Legrand - Parapetcsat műa külső könyök DLP 85x50 mm csatornához SN133228 - 638028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 85 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133228
Gyártói cikkszám
638028
Gyártói típuskód
DLP 638028
Szélesség:
85 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Parapetcsat műa külső könyök DLP 85x50 mm csatornához