Legrand - Parapetcsat műa külső könyök DLP S 85x50 mm csatornához SN009633 - 638022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 85 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380223
Sonepar cikkszám
SN009633
Gyártói cikkszám
638022
Gyártói típuskód
DLP-S 638022
Szélesség:
85 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
búraforma
Szög:
60-120 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Parapetcsat műa külső könyök DLP S 85x50 mm csatornához