Legrand - Parapetcsat műa tartozék 2es ker.n.sz-hez 85mm f. IP40 G72041 - 010923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060109233
Sonepar cikkszám
G72041
Gyártói cikkszám
010923
Gyártói típuskód
DLP 010923
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Nem
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
201 mm
Ütésállóság (IK):
IK07
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Beépítési szélesség:
85 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
5.5 mm
Beépítési magasság:
5.5 mm