Legrand - Parapetcsat műa tartozék 3-as rögzítő keret GT17620 - 031699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316990
Sonepar cikkszám
GT17620
Gyártói cikkszám
031699
Gyártói típuskód
DLP mini 031699
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
3
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék 3-as rögzítő keret