Legrand - Parapetcsat műa tartozék 4M szerelvényezhető 215mm GT40935 - 031065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - üres
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Felület - kezeletlen
Jelölési mező - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060310653
Sonepar cikkszám
GT40935
Gyártói cikkszám
031065
Gyártói típuskód
DLP 031065
Kivitel:
üres
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Jelölési mező:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Parapetcsat műa tartozék 4M szerelvényezhető 215mm