Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék 50mm fedélt. nélk. válaszfal G71993 - 010582

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa tartozék 50mm fedélt. nélk. válaszfal G71993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csatornamélységhez - 50 mm

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060105822

Sonepar cikkszám

G71993

Gyártói cikkszám

010582

Gyártói típuskód

DLP 010582

Alkalmas csatornamélységhez:

50 mm

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

egyes

Hosszúság:

2000 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Ütésállóság (IK):

IK07

Szín:

fehér

Parapetcsat műa tartozék 50mm fedélt. nélk. válaszfal