Legrand - Parapetcsat műa tartozék 60-as szerelvénykeret 2mod GT19381 - 031698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316983
Sonepar cikkszám
GT19381
Gyártói cikkszám
031698
Gyártói típuskód
DLP mini 031698
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
2
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék 60-as szerelvénykeret 2mod