Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék DLP keret 65 Mosaic 3mod GT70029 - 010953

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060109530

Sonepar cikkszám

GT70029

Gyártói cikkszám

010953

Gyártói típuskód

DLP 010953

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

158.2 mm

Ütésállóság (IK):

IK07

Áttetsző:

Nem

Magasság:

67.5 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

28.2 mm

Parapetcsat műa tartozék DLP keret 65 Mosaic 3mod