Legrand - Parapetcsat műa tartozék DLP mini adapter 32x12,5mm GT12756 - 031641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 16 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316419
Sonepar cikkszám
GT12756
Gyártói cikkszám
031641
Gyártói típuskód
DLP mini 031641
Padlószegély csatorna magassága:
16 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
32 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék DLP mini adapter 32x12,5mm