Legrand - Parapetcsat műa tartozék DLP mini adapter 32x20mm GT07895 - 031646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316464
Sonepar cikkszám
GT07895
Gyártói cikkszám
031646
Gyártói típuskód
DLP mini 031646
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
32 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék DLP mini adapter 32x20mm