Legrand - Parapetcsat műa tartozék DLP mini adapter 40x12,5/16 GT38482 - 031642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 16 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316426
Sonepar cikkszám
GT38482
Gyártói cikkszám
031642
Gyártói típuskód
DLP mini 031642
Padlószegély csatorna magassága:
16 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
40 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék DLP mini adapter 40x12,5/16