Legrand - Parapetcsat műa tartozék DLP sorkapocs csatlakozás G72402 - 031210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060312107
Sonepar cikkszám
G72402
Gyártói cikkszám
031210
Gyártói típuskód
031210
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
18.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
55.4 mm
Magasság:
15.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-4 mm2
Névleges áram In:
40 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb