Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék DLP szigetelő doboz 2mod GT01408 - 010927

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa tartozék DLP szigetelő doboz 2mod GT01408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - egyéb

  • Kivitel - nyitott

  • Rögzítősáv - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060109271

Sonepar cikkszám

GT01408

Gyártói cikkszám

010927

Gyártói típuskód

DLP 010927

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

egyéb

Kivitel:

nyitott

Rögzítősáv:

egyéb

Csatlakozótérrel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Nem

Parapetcsat műa tartozék DLP szigetelő doboz 2mod