Legrand - Parapetcsat műa tartozék faláttörés takaró csatornához GT07313 - 010699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 357 mm
Mélység - 135 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 20 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106997
Sonepar cikkszám
GT07313
Gyártói cikkszám
010699
Gyártói típuskód
DLP 010699
Szélesség:
357 mm
Mélység:
135 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
20 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
aszimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Parapetcsat műa tartozék faláttörés takaró csatornához