Legrand - Parapetcsat műa tartozék faláttöréstakaró csat.-hoz G72028 - 010698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 225 mm
Mélység - 135 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 20 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060106980
Sonepar cikkszám
G72028
Gyártói cikkszám
010698
Gyártói típuskód
DLP 010698
Szélesség:
225 mm
Mélység:
135 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
20 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
aszimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Parapetcsat műa tartozék faláttöréstakaró csat.-hoz