Legrand - Parapetcsat műa tartozék fedéltartó nélkül válaszfal GT16828 - 010584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 35 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16828
Gyártói cikkszám
010584
Gyártói típuskód
DLP 010584
Alkalmas csatornamélységhez:
35 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Ütésállóság (IK):
IK07
Szín:
fehér
Parapetcsat műa tartozék fedéltartó nélkül válaszfal