Legrand - Parapetcsat műa tartozék fehér 8M 325mm GT40936 - 031066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - üres
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Felület - kezeletlen
Jelölési mező - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060310660
Sonepar cikkszám
GT40936
Gyártói cikkszám
031066
Gyártói típuskód
DLP 031066
Kivitel:
üres
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Jelölési mező:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Parapetcsat műa tartozék fehér 8M 325mm