Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic 2 modulos keret GT20485 - 031651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20485
Gyártói cikkszám
031651
Gyártói típuskód
DLP mini Program Mosaic 031651
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
75 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék Mosaic 2 modulos keret