Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic 2mod keret GT07894 - 031611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060316112
Sonepar cikkszám
GT07894
Gyártói cikkszám
031611
Gyártói típuskód
DLP mini Program Mosaic 031611
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
2
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék Mosaic 2mod keret