Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic alu keret 65mm 2modul GT44425 - 011202

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic alu keret 65mm 2modul GT44425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44425

Gyártói cikkszám

011202

Gyártói típuskód

DLP 011202

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Süllyesztett szerelés:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

120 mm

Ütésállóság (IK):

IK00

Áttetsző:

Nem

Magasság:

67.5 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

9.9 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Parapetcsat műa tartozék Mosaic keret 65mm 2modul