Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic alu keret 65mm 3modul SX067400 - 011203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060112035
Sonepar cikkszám
SX067400
Gyártói cikkszám
011203
Gyártói típuskód
DLP 011203
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
142.6 mm
Ütésállóság (IK):
IK00
Áttetsző:
Nem
Magasság:
67.5 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
9.9 mm
Beépítési magasság:
0 mm