Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic ker. 65mm f-hez 2mod. IP40 GT69307 - 010952

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060109523

Sonepar cikkszám

GT69307

Gyártói cikkszám

010952

Gyártói típuskód

DLP 010952

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Süllyesztett szerelés:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

120 mm

Ütésállóság (IK):

IK07

Áttetsző:

Nem

Magasság:

67.5 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

9.9 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Parapetcsat műa tartozék Mosaic ker. 65mm f-hez 2mod.