Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic ker. 65mm f-hez 4mod. IP40 GT69309 - 010954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060109547
Sonepar cikkszám
GT69309
Gyártói cikkszám
010954
Gyártói típuskód
DLP 010954
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Nem
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
165.2 mm
Ütésállóság (IK):
IK07
Áttetsző:
Nem
Magasság:
67.5 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
9.9 mm
Beépítési magasság:
0 mm