Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic keret 85mm f-hez 3m GT09025 - 010932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060109325
Sonepar cikkszám
GT09025
Gyártói cikkszám
010932
Gyártói típuskód
DLP 010932
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Szélesség:
85 mm
Parapetcsat műa tartozék Mosaic keret 85mm f-hez 3m