Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic rögz keret 75x20 G51076 - 030378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060303785
Sonepar cikkszám
G51076
Gyártói cikkszám
030378
Gyártói típuskód
DLP mini 030378
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
75 mm
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védettség (IP):
IP30
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék Mosaic rögz keret 75x20