Legrand - Parapetcsat műa tartozék rögz. kiegészítő DLP S SN025539 - 603857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 45 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066038575
Sonepar cikkszám
SN025539
Gyártói cikkszám
603857
Gyártói típuskód
DLP-S 603857
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
45 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék rögz. kiegészítő DLP S