Legrand - Parapetcsat műa tartozék szerelvénykeret 80/120x20 GT34778 - 031697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316976
Sonepar cikkszám
GT34778
Gyártói cikkszám
031697
Gyártói típuskód
DLP mini 031697
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék szerelvénykeret 80/120x20