Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék szigetelődoboz DLP-hez GT04256 - 010917

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa tartozék szigetelődoboz  DLP-hez GT04256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - egyéb

  • Kivitel - nyitott

  • Rögzítősáv - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060109172

Sonepar cikkszám

GT04256

Gyártói cikkszám

010917

Gyártói típuskód

DLP 010917

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

egyéb

Kivitel:

nyitott

Rögzítősáv:

egyéb

Csatlakozótérrel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Igen

Parapetcsat műa tartozék szigetelődoboz DLP-hez