Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaró 180mm-es fedélhez G72027 - 010806

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaró 180mm-es fedélhez G72027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 195 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060108069

Sonepar cikkszám

G72027

Gyártói cikkszám

010806

Gyártói típuskód

DLP 010806

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

195 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

180 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

65 mm

Kivitel:

felsőrész bevágáslefedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védettség (IP):

IP40

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsat műa tartozék takaró 180mm-es fedélhez