Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaró 40mm-es fedélhez G72023 - 010800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 170 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 40 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060108007
Sonepar cikkszám
G72023
Gyártói cikkszám
010800
Gyártói típuskód
DLP 010800
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
170 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
40 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék takaró 40mm-es fedélhez