Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaró 45mm-es SN007154 - 638000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 50 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380001
Sonepar cikkszám
SN007154
Gyártói cikkszám
638000
Gyártói típuskód
DLP-S 638000
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
50 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék takaró 45mm-es