Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaró 85mm-es fedélhez G72025 - 010802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 105 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 85 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060108021
Sonepar cikkszám
G72025
Gyártói cikkszám
010802
Gyártói típuskód
DLP 010802
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
105 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
85 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
35 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C