Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaró alu fedélhez GT33905 - 011163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 50 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 85 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111632
Sonepar cikkszám
GT33905
Gyártói cikkszám
011163
Gyártói típuskód
DLP 011163
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
50 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
85 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék takaró alu fedélhez