Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaró DLP-S 130x50-hez SN052642 - 638046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380469
Sonepar cikkszám
SN052642
Gyártói cikkszám
638046
Gyártói típuskód
DLP-S 638046
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
130 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Parapetcsat műa tartozék takaró DLP-S 130x50-hez