Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaróelem 150es ALU csat GT47369 - 011164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 150 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 130 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47369
Gyártói cikkszám
011164
Gyártói típuskód
DLP 011164
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
150 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
130 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Parapetcsat műa tartozék takaróelem 150es ALU csat