Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaróelem alu csat.-hoz GT33904 - 011166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 50 mm
Alak - aszimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - öntapadós
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111663
Sonepar cikkszám
GT33904
Gyártói cikkszám
011166
Gyártói típuskód
DLP 011166
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
50 mm
Alak:
aszimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék takaróelem alu csat.-hoz