Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaróelem csatornához G72022 - 010692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 195 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Fedél szélessége - 180 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060106928
Sonepar cikkszám
G72022
Gyártói cikkszám
010692
Gyártói típuskód
DLP 010692
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
195 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Fedél szélessége:
180 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék takaróelem csatornához