Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaróelem DLP-hez pattintós GT06028 - 010691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 65 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060106911
Sonepar cikkszám
GT06028
Gyártói cikkszám
010691
Gyártói típuskód
DLP 010691
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
65 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
35 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék takaróelem DLP-hez pattintós