Legrand - Parapetcsat műa tartozék távtartó padlószeghez GT14379 - 010580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 35 mm
Mélység - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14379
Gyártói cikkszám
010580
Gyártói típuskód
DLP 010580
Szélesség:
35 mm
Mélység:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
7016
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C