Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Parapetcsat műa tartozék válaszfal DLP 75x50-hez G11135 - 030866

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa tartozék válaszfal DLP 75x50-hez G11135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - dugaszolható

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kivitel - egyes

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G11135

Gyártói cikkszám

030866

Gyártói típuskód

DLP 030866

Rögzítés módja:

dugaszolható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

egyes

Hosszúság:

2000 mm

Parapetcsat műa tartozék válaszfal DLP 75x50-hez