Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék végzáró 105x50mm-hez G72011 - 010702

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - csavarozós

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060107024

Sonepar cikkszám

G72011

Gyártói cikkszám

010702

Gyártói típuskód

DLP 010702

Szélesség:

105 mm

Mélység:

50 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarozós

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

9003

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsat műa tartozék végzáró 105x50mm-hez