Legrand - Parapetcsat műa tartozék végzáró 150x50mm-hez GT17658 - 010703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060107031
Sonepar cikkszám
GT17658
Gyártói cikkszám
010703
Gyártói típuskód
DLP 010703
Szélesség:
150 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Parapetcsat műa tartozék végzáró 150x50mm-hez