Legrand - Parapetcsat műa tartozék végzáró 220x65mm-hez GT07314 - 010708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 220 mm
Mélység - 65 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060107086
Sonepar cikkszám
GT07314
Gyártói cikkszám
010708
Gyártói típuskód
DLP 010708
Szélesség:
220 mm
Mélység:
65 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Parapetcsat műa tartozék végzáró 220x65mm-hez